Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Fali konzol alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) white SX135249 - 186301

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 30 mm

  • Szélesség - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163174145

Sonepar cikkszám

SX135249

Gyártói cikkszám

186301

Gyártói típuskód

TENSEO Wall bracket 3cm white

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Hosszúság:

30 mm

Szélesség:

50 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

50 mm

Átmérő:

50 mm

Fali konzol alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) white