BIG WHITE - Fali konzol alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) white SX135251 - 186311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 115 mm
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163174169
Sonepar cikkszám
SX135251
Gyártói cikkszám
186311
Gyártói típuskód
TENSEO Wall bracket 10cm white
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
115 mm
Szélesség:
50 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
50 mm
Átmérő:
50 mm
Fali konzol alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) white