Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Fényterelő ANELA lámpatesthez black SX135080 - 1000811

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - reflektor

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - reflektor

  • Sugárzási szög - 28 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163191036

Sonepar cikkszám

SX135080

Gyártói cikkszám

1000811

Gyártói típuskód

ANELA Reflector 28° black

Tartozék fajtája:

reflektor

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

reflektor

Sugárzási szög:

28 °

Raszter/reflektor típusa:

fényes

Szín:

fekete

Anyag:

alumínium

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Átmérő:

80 mm

Magasság / mélység:

105 mm

Fényterelő ANELA lámpatesthez black