BIG WHITE - Fényterelő ANELA lámpatesthez gold SX135078 - 1000809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - reflektor
Sugárzási szög - 28 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163191012
Sonepar cikkszám
SX135078
Gyártói cikkszám
1000809
Gyártói típuskód
ANELA Reflector 28° gold
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
reflektor
Sugárzási szög:
28 °
Raszter/reflektor típusa:
fényes
Szín:
arany
Anyag:
alumínium
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Átmérő:
80 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Fényterelő ANELA lámpatesthez gold