Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Fényterelő ASTO lámpatesthez aluminium SX137223 - 1006450

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - műanyag

  • Szín - arany

  • Hosszúság - 67.5 mm

  • Szélesség - 67.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163265904

Sonepar cikkszám

SX137223

Gyártói cikkszám

1006450

Gyártói típuskód

Reflector for ASTO TUBE gold

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

műanyag

Szín:

arany

Hosszúság:

67.5 mm

Szélesség:

67.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

39.5 mm

Átmérő:

67.5 mm

Fényterelő ASTO lámpatesthez aluminium