Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Fényterelő ASTO lámpatesthez copper SX137222 - 1006451

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Hosszúság - 67.5 mm

  • Szélesség - 67.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163265898

Sonepar cikkszám

SX137222

Gyártói cikkszám

1006451

Gyártói típuskód

Reflector for ASTO TUBE copper

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Hosszúság:

67.5 mm

Szélesség:

67.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

39.5 mm

Átmérő:

67.5 mm

Fényterelő ASTO lámpatesthez copper