BIG WHITE - Fényterelő ASTO lámpatesthez dark purple SX137225 - 1007190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 67.5 mm
Szélesség - 67.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163274685
Sonepar cikkszám
SX137225
Gyártói cikkszám
1007190
Gyártói típuskód
ASTO TUBE reflector black/chrome
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
67.5 mm
Szélesség:
67.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
39.5 mm
Átmérő:
67.5 mm
Fényterelő ASTO lámpatesthez dark purple