BIG WHITE - Fényterelő ENOLA L, chrome reflector 60° SX134396 - 1005263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - reflektor
Sugárzási szög - 60 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163253390
Sonepar cikkszám
SX134396
Gyártói cikkszám
1005263
Gyártói típuskód
ENOLA L reflector 60°
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
reflektor
Sugárzási szög:
60 °
Raszter/reflektor típusa:
fényes
Szín:
króm
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Átmérő:
110 mm
Magasság / mélység:
69.6 mm
Fényterelő ENOLA L, chrome reflector 60°