Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Fényterelő ENOLA M, reflector 60° SX137237 - 1005207

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - reflektor

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - reflektor

  • Sugárzási szög - 60 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163252881

Sonepar cikkszám

SX137237

Gyártói cikkszám

1005207

Gyártói típuskód

ENOLA M reflector 60°

Tartozék fajtája:

reflektor

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

reflektor

Sugárzási szög:

60 °

Raszter/reflektor típusa:

fényes

Szín:

króm

Anyag:

műanyag

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Átmérő:

75 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Fényterelő ENOLA M, reflector 60°