BIG WHITE - Fényterelő ENOLA S, chrome reflector 60° SX134395 - 1005262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - reflektor
Sugárzási szög - 60 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163253383
Sonepar cikkszám
SX134395
Gyártói cikkszám
1005262
Gyártói típuskód
ENOLA S reflector 60°
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
reflektor
Sugárzási szög:
60 °
Raszter/reflektor típusa:
fényes
Szín:
króm
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
45 mm
Szélesség:
45 mm
Átmérő:
45 mm
Magasság / mélység:
18.5 mm
Fényterelő ENOLA S, chrome reflector 60°