BIG WHITE - Fényterelő Highbay C, 340 PC reflector SX133761 - 1008529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - diffúzor lencse / optika / panel
Raszter/reflektor típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296908
Sonepar cikkszám
SX133761
Gyártói cikkszám
1008529
Gyártói típuskód
Highbay C 340 PC-Reflector
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Raszter/reflektor típusa:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
413 mm
Szélesség:
413 mm
Átmérő:
413 mm
Magasság / mélység:
176 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
egyéb