BIG WHITE - Fényterelő Highbay C, 400 PC reflector SX133781 - 1008530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - diffúzor lencse / optika / panel
Raszter/reflektor típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296892
Sonepar cikkszám
SX133781
Gyártói cikkszám
1008530
Gyártói típuskód
Highbay C 400 PC-Reflector
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Raszter/reflektor típusa:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
480 mm
Szélesség:
480 mm
Átmérő:
480 mm
Magasság / mélység:
185 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
egyéb