BIG WHITE - Fényterelő HIGHBAY V 330, reflector 100° SX137236 - 1007677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - reflektor
Sugárzási szög - 100 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163288149
Sonepar cikkszám
SX137236
Gyártói cikkszám
1007677
Gyártói típuskód
HIGHBAY V 330 reflector 100°
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
reflektor
Sugárzási szög:
100 °
Raszter/reflektor típusa:
fényes
Szín:
alumínium
Anyag:
alumínium
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
435 mm
Szélesség:
435 mm
Átmérő:
435 mm
Magasság / mélység:
130 mm
Fényterelő HIGHBAY V 330, reflector 100°