BIG WHITE - Fényterelő NUMINOS lámpatesthez Copper SX137227 - 1010126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Hosszúság - 46 mm
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163318983
Sonepar cikkszám
SX137227
Gyártói cikkszám
1010126
Gyártói típuskód
NUMINOS® XS Decorative Reflector beige
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Hosszúság:
46 mm
Szélesség:
46 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
17 mm
Átmérő:
46 mm
Fényterelő NUMINOS lámpatesthez Copper