BIG WHITE - Fényterelő NUMINOS lámpatesthez Copper SX137229 - 1010128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Hosszúság - 58 mm
Szélesség - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163318969
Sonepar cikkszám
SX137229
Gyártói cikkszám
1010128
Gyártói típuskód
NUMINOS® S Decorative Reflector beige
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Hosszúság:
58 mm
Szélesség:
58 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
20 mm
Átmérő:
58 mm
Fényterelő NUMINOS lámpatesthez Copper