BIG WHITE - Fényterelő NUMINOS lámpatesthez Copper SX137231 - 1010130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Hosszúság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163318945
Sonepar cikkszám
SX137231
Gyártói cikkszám
1010130
Gyártói típuskód
NUMINOS® M Decorative Reflector beige
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
18 mm
Átmérő:
80 mm
Fényterelő NUMINOS lámpatesthez Copper