BIG WHITE - Fényterelő NUMINOS lámpatesthez Copper SX137235 - 1010134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Hosszúság - 126 mm
Szélesség - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163318907
Sonepar cikkszám
SX137235
Gyártói cikkszám
1010134
Gyártói típuskód
NUMINOS® XL Decorative Reflector beige
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Hosszúság:
126 mm
Szélesség:
126 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
25 mm
Átmérő:
126 mm
Fényterelő NUMINOS lámpatesthez Copper