BIG WHITE - Fényterelő NUMINOS lámpatesthez gold SX137226 - 1010125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - arany
Hosszúság - 46 mm
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163318990
Sonepar cikkszám
SX137226
Gyártói cikkszám
1010125
Gyártói típuskód
NUMINOS® XS Decorative Reflector gold
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Hosszúság:
46 mm
Szélesség:
46 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
17 mm
Átmérő:
46 mm
Fényterelő NUMINOS lámpatesthez gold