BIG WHITE - Fényterelő NUMINOS lámpatesthez gold SX137228 - 1010127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - arany
Hosszúság - 58 mm
Szélesség - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163318976
Sonepar cikkszám
SX137228
Gyártói cikkszám
1010127
Gyártói típuskód
NUMINOS® S Decorative Reflector gold
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Hosszúság:
58 mm
Szélesség:
58 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
20 mm
Átmérő:
58 mm
Fényterelő NUMINOS lámpatesthez gold