BIG WHITE - Fényterelő NUMINOS lámpatesthez gold SX137230 - 1010129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - arany
Hosszúság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163318952
Sonepar cikkszám
SX137230
Gyártói cikkszám
1010129
Gyártói típuskód
NUMINOS® M Decorative Reflector gold
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
18 mm
Átmérő:
80 mm
Fényterelő NUMINOS lámpatesthez gold