Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Fényterelő NUMINOS lámpatesthez gold SX137232 - 1010131

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - műanyag

  • Szín - arany

  • Hosszúság - 103 mm

  • Szélesség - 103 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163318938

Sonepar cikkszám

SX137232

Gyártói cikkszám

1010131

Gyártói típuskód

NUMINOS® L Decorative Reflector gold

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

műanyag

Szín:

arany

Hosszúság:

103 mm

Szélesség:

103 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

17 mm

Átmérő:

103 mm

Fényterelő NUMINOS lámpatesthez gold