Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Fényterelő Reflector for DASAR 2.0 15° SX138031 - 1007238

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - reflektor

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - reflektor

  • Sugárzási szög - 15 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163275316

Sonepar cikkszám

SX138031

Gyártói cikkszám

1007238

Gyártói típuskód

DASAR® L/XL reflector 15°

Tartozék fajtája:

reflektor

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

reflektor

Sugárzási szög:

15 °

Raszter/reflektor típusa:

fényes

Szín:

ezüst

Anyag:

alumínium

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

85 mm

Átmérő:

85 mm

Magasság / mélység:

52.5 mm

Fényterelő Reflector for DASAR 2.0 15°