BIG WHITE - Fényterelő Reflector for DASAR 2.0 36° SX138029 - 1007239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - reflektor
Sugárzási szög - 36 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163275309
Sonepar cikkszám
SX138029
Gyártói cikkszám
1007239
Gyártói típuskód
DASAR® L/XL reflector 36°
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
reflektor
Sugárzási szög:
36 °
Raszter/reflektor típusa:
fényes
Szín:
ezüst
Anyag:
alumínium
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
85 mm
Átmérő:
85 mm
Magasság / mélység:
52.5 mm
Fényterelő Reflector for DASAR 2.0 36°