BIG WHITE - Fényterelő Reflector for DASAR® S/M, 36° SX133767 - 1007684
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - reflektor
Sugárzási szög - 36 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163288170
Sonepar cikkszám
SX133767
Gyártói cikkszám
1007684
Gyártói típuskód
DASAR® S/M reflector 36°
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
reflektor
Sugárzási szög:
36 °
Raszter/reflektor típusa:
fényes
Szín:
ezüst
Anyag:
alumínium
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
35 mm
Szélesség:
35 mm
Átmérő:
35 mm
Magasság / mélység:
18 mm
Fényterelő Reflector for DASAR® S/M, 36°