Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - FITU, Recessed ceiling rose gold SX137153 - 1006378

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter

  • Erek száma - 3

  • Szín - arany

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163266628

Sonepar cikkszám

SX137153

Gyártói cikkszám

1006378

Gyártói típuskód

FITU Ceiling Canopy recessed gold

Tartozék fajtája:

lámpacsatlakozó adapter

Erek száma:

3

Szín:

arany

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

FITU, Recessed ceiling rose gold