BIG WHITE - Foglalat GU10-es SX138016 - 955135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - kerámia/fém
Foglalat - egyéb
Kivitel - menetes foglalat
Szín - fehér
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163053952
Sonepar cikkszám
SX138016
Gyártói cikkszám
955135
Gyártói típuskód
GU10 Socket with 15cm connection lead
Anyag:
kerámia/fém
Foglalat:
egyéb
Kivitel:
menetes foglalat
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
egyéb
Gyújtófoglalattal:
Nem
Menetes csatlakozó:
nincs
Kengyellel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Foglalat GU10-es