BIG WHITE - Függeszték 3fázisú áramsínhez black EUTRAC SYSTEM SX135127 - 145710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csőinga-függesztés
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 1200 mm
Szélesség - 1220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163122931
Sonepar cikkszám
SX135127
Gyártói cikkszám
145710
Gyártói típuskód
EUTRAC® Suspension rigid 120 black
Tartozék fajtája:
csőinga-függesztés
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
1200 mm
Szélesség:
1220 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
70 mm
Átmérő:
70 mm
Függeszték 3fázisú áramsínhez black EUTRAC SYSTEM