BIG WHITE - Függeszték 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX135228 - 175160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csőinga-függesztés
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163161626
Sonepar cikkszám
SX135228
Gyártói cikkszám
175160
Gyártói típuskód
S-TRACK Suspension rigid black
Tartozék fajtája:
csőinga-függesztés
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
40 mm
Függeszték 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM