Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Függeszték 3fázisú áramsínhez grey EUTRAC SYSTEM SX135128 - 145714

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - csőinga-függesztés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 1220 mm

  • Szélesség - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163122948

Sonepar cikkszám

SX135128

Gyártói cikkszám

145714

Gyártói típuskód

EUTRAC® Suspension rigid 120 grey

Tartozék fajtája:

csőinga-függesztés

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Hosszúság:

1220 mm

Szélesség:

70 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

70 mm

Átmérő:

70 mm

Függeszték 3fázisú áramsínhez grey EUTRAC SYSTEM