BIG WHITE - Függeszték 3fázisú áramsínhez grey EUTRAC SYSTEM SX135130 - 145724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csőinga-függesztés
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 635 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163122979
Sonepar cikkszám
SX135130
Gyártói cikkszám
145724
Gyártói típuskód
EUTRAC® Suspension rigid 60 grey
Tartozék fajtája:
csőinga-függesztés
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
635 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
70 mm
Átmérő:
70 mm
Függeszték 3fázisú áramsínhez grey EUTRAC SYSTEM