Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Függeszték 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM SX135144 - 1001528

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - csőinga-függesztés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Szélesség - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163200127

Sonepar cikkszám

SX135144

Gyártói cikkszám

1001528

Gyártói típuskód

EUTRAC® Suspension rigid 120 RAL9016

Tartozék fajtája:

csőinga-függesztés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

70 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

70 mm

Átmérő:

70 mm

Függeszték 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM