BIG WHITE - Függeszték 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM SX135145 - 1001529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csőinga-függesztés
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163200134
Sonepar cikkszám
SX135145
Gyártói cikkszám
1001529
Gyártói típuskód
EUTRAC® Suspension rigid 60 RAL9016
Tartozék fajtája:
csőinga-függesztés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
70 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
70 mm
Átmérő:
70 mm
Függeszték 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM