BIG WHITE - Függeszték 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX135222 - 1001390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csőinga-függesztés
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163196840
Sonepar cikkszám
SX135222
Gyártói cikkszám
1001390
Gyártói típuskód
S-TRACK Suspension rigid RAL9016
Tartozék fajtája:
csőinga-függesztés
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
60 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
40 mm
Függeszték 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM