BIG WHITE - Függesztő elem 3fázisú áramsínhez black EUTRAC SYSTEM SX135131 - 145730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapter
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 50 mm
Szélesség - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163123020
Sonepar cikkszám
SX135131
Gyártói cikkszám
145730
Gyártói típuskód
EUTRAC® Pendant clip black
Tartozék fajtája:
adapter
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
50 mm
Szélesség:
36 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
19 mm
Függesztő elem 3fázisú áramsínhez black EUTRAC SYSTEM