BIG WHITE - Függesztő elem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX134154 - 1002657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapter
Anyag - acél
Szín - fekete
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163228732
Sonepar cikkszám
SX134154
Gyártói cikkszám
1002657
Gyártói típuskód
S-TRACK DALI Pendant clip black
Tartozék fajtája:
adapter
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
34 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
12.5 mm
Függesztő elem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM