BIG WHITE - Függesztő elem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX137915 - 1002658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapter
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163228749
Sonepar cikkszám
SX137915
Gyártói cikkszám
1002658
Gyártói típuskód
S-TRACK DALI Pendant clip white
Tartozék fajtája:
adapter
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
34 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
12.5 mm
Függesztő elem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM