BIG WHITE - Függesztő készlet 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM SX135060 - 143120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 3
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163142687
Sonepar cikkszám
SX135060
Gyártói cikkszám
143120
Gyártói típuskód
1~ pendant adapter black
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
3
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Függesztő készlet 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM