BIG WHITE - Függesztő készlet 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM SX135062 - 143124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 3
Szín - szürke
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163126502
Sonepar cikkszám
SX135062
Gyártói cikkszám
143124
Gyártói típuskód
1~ pendant adapter grey
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
3
Szín:
szürke
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Függesztő készlet 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM