Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Függesztő készlet 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM SX135061 - 143121

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter

  • Erek száma - 3

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163126496

Sonepar cikkszám

SX135061

Gyártói cikkszám

143121

Gyártói típuskód

1~ pendant adapter white

Tartozék fajtája:

lámpacsatlakozó adapter

Erek száma:

3

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Függesztő készlet 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM