BIG WHITE - Függesztő készlet 48V-os áramsínhez grey 48V SYSTEM SX133983 - 1006609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 50 mm
Szélesség - 13.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271370
Sonepar cikkszám
SX133983
Gyártói cikkszám
1006609
Gyártói típuskód
48V TRACK Track reinforc. Assembly grey
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
50 mm
Szélesség:
13.2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
2.5 mm
Függesztő készlet 48V-os áramsínhez grey 48V SYSTEM