Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Függesztőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez black SX134155 - 1002697

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 186 mm

  • Szélesség - 12.5 mm

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163229104

Sonepar cikkszám

SX134155

Gyártói cikkszám

1002697

Gyártói típuskód

TENSEO Wire Suspension black

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Hosszúság:

186 mm

Szélesség:

12.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

12.5 mm

Átmérő:

12.5 mm

Függesztőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez black