Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Függesztőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez chrome SX134391 - 1002699

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szín - króm

  • Hosszúság - 186 mm

  • Szélesség - 12.5 mm

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163229128

Sonepar cikkszám

SX134391

Gyártói cikkszám

1002699

Gyártói típuskód

TENSEO Wire Suspension chrome

Anyag:

acél

Szín:

króm

Hosszúság:

186 mm

Szélesség:

12.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

12.5 mm

Átmérő:

12.5 mm

Függesztőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez chrome