BIG WHITE - Függesztőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez white SX137916 - 1002698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 186 mm
Szélesség - 12.5 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163229111
Sonepar cikkszám
SX137916
Gyártói cikkszám
1002698
Gyártói típuskód
TENSEO Wire Suspension white
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
186 mm
Szélesség:
12.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
12.5 mm
Átmérő:
12.5 mm
Függesztőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez white