BIG WHITE - Függesztőelem PANEL C, suspension cable, L: 150 cm SX137438 - 1008609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - ezüst
Hosszúság - 1500 mm
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163297905
Sonepar cikkszám
SX137438
Gyártói cikkszám
1008609
Gyártói típuskód
PANEL C suspension kit 150cm
Anyag:
acél
Szín:
ezüst
Hosszúság:
1500 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Függesztőelem PANEL C, suspension cable, L: 150 cm