BIG WHITE - Inverterkészlet SX135393 - 1007892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló
Névleges feszültség - 200-240 V
Névleges üzemidő - 0-3 h
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Igen
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163290111
Sonepar cikkszám
SX135393
Gyártói cikkszám
1007892
Gyártói típuskód
Emergency Energy Pack
Kapcsolási mód:
készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
200-240 V
Névleges üzemidő:
0-3 h
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Fényforrás:
LED
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Inverterkészlet