BIG WHITE - Izzó LED-es 12.5W GU10foglalat 1000lm 3000K SX135673 - 1005280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 12.5-12.5 W
Fényáram - 1000-1000 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163253772
Sonepar cikkszám
SX135673
Gyártói cikkszám
1005280
Gyártói típuskód
LED QPAR111 GU10 3000K PHASE 60°
Lámpateljesítmény:
12.5-12.5 W
Fényáram:
1000-1000 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
60-60 °
Hosszúság:
70 mm
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
egyéb
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1000 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
111 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
25000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem