Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Izzó LED-es 12.5W GU10foglalat 950lm 3000K SX135672 - 1005279

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 12.5-12.5 W

  • Fényáram - 950-950 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163253789

Sonepar cikkszám

SX135672

Gyártói cikkszám

1005279

Gyártói típuskód

LED QPAR111 GU10 3000K PHASE 30°

Lámpateljesítmény:

12.5-12.5 W

Fényáram:

950-950 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

30-30 °

Hosszúság:

70 mm

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

76 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

egyéb

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

950 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

111 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

25000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 12.5W GU10foglalat 950lm 3000K