BIG WHITE - Izzó LED-es 12W GU10foglalat 750lm 4000K SX136604 - 1005299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Fényáram - 750-750 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163253581
Sonepar cikkszám
SX136604
Gyártói cikkszám
1005299
Gyártói típuskód
LED QPAR111 aluminium 12W 4000K dim
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Fényáram:
750-750 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
55-55 °
Hosszúság:
70 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
63 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
750 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
110 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
20000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
12 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
G
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem