BIG WHITE - Izzó LED-es 2.4W GU10foglalat 230lm 2700K SX138032 - 1007230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.4-2.4 W
Fényáram - 230-230 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163275101
Sonepar cikkszám
SX138032
Gyártói cikkszám
1007230
Gyártói típuskód
LED QPAR51 GU10 2700K 36°
Lámpateljesítmény:
2.4-2.4 W
Fényáram:
230-230 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
36-36 °
Hosszúság:
54 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
96 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
230 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
színtelen
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
12500
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
E
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem