Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Izzó LED-es 2W E14foglalat 70lm 1800K DIM SX135632 - 1008649

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2-2 W

  • Fényáram - 70-70 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 1800-1800 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163297509

Sonepar cikkszám

SX135632

Gyártói cikkszám

1008649

Gyártói típuskód

LED G45, gold, E14, PHASE, 2W, 1800K

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Fényáram:

70-70 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

1800-1800 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

325-325 °

Hosszúság:

75 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

70 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

25000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 2W E14foglalat 70lm 1800K DIM